Startseite

FINDER SPA - FIN77F182308650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE - 77F182308650

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN77F182308650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 80 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450728

Artikelnummer

FIN77F182308650

Herstellernummer

77F182308650

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 80 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore