FINDER SPA - FIN77B190248650 RELE PANNELLO SSR 40A PANNELLO MONOFASE - 77B190248650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
10 ST
EAN
8012823450520
Artikelnummer
FIN77B190248650
Herstellernummer
77B190248650
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja


