Startseite

FINDER SPA - FIN77A382308671 RELE PANNELLO SSR 25A PANNELLO TRIFASE - 77A382308671

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN77A382308671 RELE PANNELLO SSR 25A PANNELLO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450636

Artikelnummer

FIN77A382308671

Herstellernummer

77A382308671

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 3 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore