FINDER SPA - FIN773190248051 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773190248051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 10.8 A
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
5 ST
EAN
8012823375083
Artikelnummer
FIN773190248051
Herstellernummer
773190248051
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10.8 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie