Startseite

FINDER SPA - FIN773182308071 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773182308071

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN773182308071 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823375069

Artikelnummer

FIN773182308071

Herstellernummer

773182308071

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

10.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie