FINDER SPA - FIN72B100000500 REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE NERE 5M - 72B100000500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Fäkalien - ja
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Montageart - im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser - nein
Geeignet für Glykol - ja
Packung
1 ST
EAN
8012823378671
Artikelnummer
FIN72B100000500
Herstellernummer
72B100000500
Hersteller
FIN
Geeignet für Fäkalien:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Montageart:
im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Ablesbar:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Durchmesser Schwimmer:
109 mm
Eintauchtiefe:
20000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


