Startseite

FINDER SPA - FIN724202300000 RELE ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONT - 724202300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823362717

Artikelnummer

FIN724202300000

Herstellernummer

724202300000

Hersteller

FIN

Relè di controllo per alternanza carichi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 110 a 240 V. Volt AC: da 110 a 240 V. Volt DC: da 110 a 240 V. con morsetti amovibili:no numero di ingressi elettrodi: 0 sensibilità di intervento regolabile: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 20 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.2 s. Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie