Startseite

FINDER SPA - FIN701182302022 CONTROLLO TENSIONE MONOFASE UMIN/UMAX 1C - 701182302022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 170...230 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 220...270 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823364803

Artikelnummer

FIN701182302022

Herstellernummer

701182302022

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

170...230 V

Spannungsmessbereich 2:

220...270 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

170...270 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

60 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.5 mm

Relè di controllo tensione monofase N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: sì sottotensione trifase possibile: no sovratensione monofase possibile: sì sovratensione trifase possibile: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: no contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 170 a 230 V. intervallo di misura della tensione 2: da220 a 270 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 170 a 270 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Memorizzazione del difetto,selezionabile

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie