Startseite

FINDER SPA - FIN6K0480244312 MINI CONTATTORE

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN6K0480244312 MINI CONTATTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450063

Artikelnummer

FIN6K0480244312

Herstellernummer

6K0480244312

Hersteller

FIN

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Contattore industriale, Mini contattore, 4 contatti, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V, potenza nominale 4 VA, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C