Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN668282300001 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668282300001

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN668282300001 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823331843

Artikelnummer

FIN668282300001

Herstellernummer

668282300001

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

68.5 mm

Höhe:

33.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

31 mm

Relè di potenza. (A): da 10 a 30 N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie