Startseite

FINDER SPA - FIN436190124301 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 436190124301

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN436190124301 MINI RELE  PER C.S. 1 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823463933

Artikelnummer

FIN436190124301

Herstellernummer

436190124301

Hersteller

FIN

Mini rele PCB 1 scambio 16A, passo 5.0 mm, adatto per montaggio su circuito stampato. Con elevato isolamento tra bobina e contatti 10 mm, 6 kV (1.2/50 ?s). Contatti senza Cadmio. A prova di flussante: RT II standard, (disponibile versione RT III come variante).