FINDER SPA - FIN418170248240 MINI RELE PER C.S. SSR 1 USCITA - 418170248240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
20 ST
EAN
8012823327525
Artikelnummer
FIN418170248240
Herstellernummer
418170248240
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


