Startseite

FINDER SPA - FIN418170128240 MINI RELE PER C.S. SSR 1 USCITA - 418170128240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN418170128240 MINI RELE PER C.S. SSR 1 USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823351926

Artikelnummer

FIN418170128240

Herstellernummer

418170128240

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Mini relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 3 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie