Startseite

FINDER SPA - FIN270681100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823275444

Artikelnummer

FIN270681100000

Herstellernummer

270681100000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi 10A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. Grado di protezione: IP20