FINDER SPA - FIN260880240000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8012823074672
Artikelnummer
FIN260880240000
Herstellernummer
260880240000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampadaa incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20