Startseite

FINDER SPA - FIN260481100000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUE

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260481100000 RELE  AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823238135

Artikelnummer

FIN260481100000

Herstellernummer

260481100000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20