Startseite

FINDER SPA - FIN260380124000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260380124000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260380124000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Versorgungsspannung - 9.6...13.2 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823460420

Artikelnummer

FIN260380124000

Herstellernummer

260380124000

Hersteller

FIN

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

9.6...13.2 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

800 W

Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20