Startseite

FINDER SPA - FIN227402301310 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM - 227402301310

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN227402301310 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 32 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823428550

Artikelnummer

FIN227402301310

Herstellernummer

227402301310

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

32 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5...253 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

2500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

700 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60.8 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico