FINDER SPA - FIN227400241410 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM - 227400241410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 32 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823429373
Artikelnummer
FIN227400241410
Herstellernummer
227400241410
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
32 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
700 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


