Startseite

FINDER SPA - FIN227200121310 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM - 227200121310

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN227200121310 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 32 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823434254

Artikelnummer

FIN227200121310

Herstellernummer

227200121310

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

32 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

2500 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 2NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie