Startseite

FINDER SPA - FIN226401204710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226401204710

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN226401204710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 102...138 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823376493

Artikelnummer

FIN226401204710

Herstellernummer

226401204710

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

102...138 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Einbautiefe:

62.3 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2000 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 3 NO + 1 NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 102 a 138 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie