FINDER SPA - FIN226400244717 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226400244717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823426556
Artikelnummer
FIN226400244717
Herstellernummer
226400244717
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Einbautiefe:
61 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1500 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


