FINDER SPA - FIN224402304717 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224402304717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 196...264 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823428505
Artikelnummer
FIN224402304717
Herstellernummer
224402304717
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
196...264 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
61 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


