FINDER SPA - FIN224401204717 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224401204717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 102...138 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
5 ST
EAN
8012823429311
Artikelnummer
FIN224401204717
Herstellernummer
224401204717
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
102...138 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie