FINDER SPA - FIN224400244717 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224400244717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823426570
Artikelnummer
FIN224400244717
Herstellernummer
224400244717
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Einbautiefe:
61 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


