Startseite

FINDER SPA - FIN223402304720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223402304720

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN223402304720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 176...264 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823362182

Artikelnummer

FIN223402304720

Herstellernummer

223402304720

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

176...264 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

800 VA

Einbautiefe:

60.8 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie