Startseite

FINDER SPA - FIN223401201320 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223401201320

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN223401201320 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 88...138 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823354255

Artikelnummer

FIN223401201320

Herstellernummer

223401201320

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

88...138 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 4NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 88 a 138 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 6 poli