FINDER SPA - FIN223400481320 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223400481320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 38.4...52.8 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823354804
Artikelnummer
FIN223400481320
Herstellernummer
223400481320
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
38.4...52.8 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
200 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


