FINDER SPA - FIN223201204340 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223201204340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 88...138 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
8012823356594
Artikelnummer
FIN223201204340
Herstellernummer
223201204340
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
88...138 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


