Startseite

FINDER SPA - FIN223200484520 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200484520

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN223200484520 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 38.4...52.8 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823358017

Artikelnummer

FIN223200484520

Herstellernummer

223200484520

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

38.4...52.8 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari Configurazione contatti: 1NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 38.4 a 52.8 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli