Startseite

FINDER SPA - FIN223200484340 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200484340

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN223200484340 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823361505

Artikelnummer

FIN223200484340

Herstellernummer

223200484340

Hersteller

FIN

Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 38.4 a 52.8 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli