FINDER SPA - FIN222490244000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NC 20A - 222490244000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 21.6...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - DC
Packung
5 ST
EAN
8012823120225
Artikelnummer
FIN222490244000
Herstellernummer
222490244000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
21.6...26.4 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie