FINDER SPA - FIN222390124000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO+1NC 20A - 222390124000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 10.8...13.2 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8012823124797
Artikelnummer
FIN222390124000
Herstellernummer
222390124000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
10.8...13.2 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie