Startseite

FINDER SPA - FIN222382304000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO+1NC 20A - 222382304000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN222382304000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO+1NC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 196...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823119304

Artikelnummer

FIN222382304000

Herstellernummer

222382304000

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

196...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

360 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 1 NO + 1 NC Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: AC tensione di azionamento nominale: da 196 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie