FINDER SPA - FIN222282404000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222282404000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
5 ST
EAN
8012823283692
Artikelnummer
FIN222282404000
Herstellernummer
222282404000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie