FINDER SPA - FIN222282304000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222282304000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 196...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
8012823111094
Artikelnummer
FIN222282304000
Herstellernummer
222282304000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
196...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie