FINDER SPA - FIN222191104000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A - 222191104000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
5 ST
EAN
8012823273938
Artikelnummer
FIN222191104000
Herstellernummer
222191104000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie