Startseite

FINDER SPA - FIN222190124000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A - 222190124000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN222190124000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 10.8...13.2 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - DC

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823231136

Artikelnummer

FIN222190124000

Herstellernummer

222190124000

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

10.8...13.2 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

360 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: DC tensione di azionamento nominale: da 10.8 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie