Startseite

FINDER SPA - FIN202880120000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202880120000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58.4 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823237442

Artikelnummer

FIN202880120000

Herstellernummer

202880120000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 10.2 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie