FINDER SPA - FIN202690480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZ - 202690480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 43.2...52.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
EAN
8012823237336
Artikelnummer
FIN202690480000
Herstellernummer
202690480000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
43.2...52.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie