FINDER SPA - FIN202680244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZ - 202680244000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
5 ST
EAN
8012823284316
Artikelnummer
FIN202680244000
Herstellernummer
202680244000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


