FINDER SPA - FIN202491100000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202491100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
EAN
8012823237305
Artikelnummer
FIN202491100000
Herstellernummer
202491100000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
99...121 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie