Startseite

FINDER SPA - FIN202480480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ - 202480480000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202480480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823237237

Artikelnummer

FIN202480480000

Herstellernummer

202480480000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 40.8 a 52.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie