FINDER SPA - FIN202380080000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202380080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
5 ST
EAN
8012823237022
Artikelnummer
FIN202380080000
Herstellernummer
202380080000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
6.8...8.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie