Startseite

FINDER SPA - FIN202181200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202181200000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN202181200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823236810

Artikelnummer

FIN202181200000

Herstellernummer

202181200000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

120...120 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 102 a 132 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20