FINDER SPA - FIN189182300042 RILEV.MOV.INCASSO 1M CIVILE 110° 7mt NERO - 189182300042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 20 min
Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823417899
Artikelnummer
FIN189182300042
Herstellernummer
189182300042
Hersteller
FIN
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Vernetzbar:
nein
Max. Reichweite frontal:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
schwarz
Treppenhausüberwachung:
nein
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s


