FINDER SPA - FIN130181250000 RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1C - 130181250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Einbautiefe - 54.6 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8012823198149
Artikelnummer
FIN130181250000
Herstellernummer
130181250000
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
54.6 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
125...125 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Geeignet für Handbedienung:
nein



