Startseite

FINDER SPA - FIN113182300000POA CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX - 113182300000POA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 2000 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA

  • Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 1000 VA

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823358086

Artikelnummer

FIN113182300000POA

Herstellernummer

113182300000POA

Hersteller

FIN

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...100 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Bemessungsspannung Lichtfühler:

5 V

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Schutzklasse Lichtfühler:

III

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C.luminosità di disinserzione: da 1 a 100 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 100 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie