Startseite

FINDER SPA - FIN104281200000 CREPUSCOLARE PALO 2NO DOPP.REG. 16A 1-80 - 104281200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - sonstige

  • Einschalthelligkeit - 1...80 lx

  • Ausschalthelligkeit - 1...80 lx

  • Ausschaltverzögerung - 30 s

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823335315

Artikelnummer

FIN104281200000

Herstellernummer

104281200000

Hersteller

FIN

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

sonstige

Einschalthelligkeit:

1...80 lx

Ausschalthelligkeit:

1...80 lx

Ausschaltverzögerung:

30 s

Einschaltverzögerung:

15 s

Max. Schaltleistung:

3700 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

ja

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Montageart:

Aufputz

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

ja

Nennspannung:

120 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Einsatztemperatur:

-30...70 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Breite:

58.6 mm

Höhe:

110.6 mm

Tiefe:

36.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 120 V. Montaggio: A parete colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Staffa e piastrina monta palo

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie