Startseite

FERROLI - FRL0XHK8GWA OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0XHK8GWA OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - komplett

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8.4 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.15

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - ja

  • Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 - 7.45...7.45 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693890779

Artikelnummer

FRL0XHK8GWA

Herstellernummer

0XHK8GWA

Hersteller

FRL

Ausführung:

komplett

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8.4 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5.15

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

7.45...7.45 kW

Typ Kältemittel:

R32

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Breite des Innengerätes:

440 mm

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

8.3...8.3 kW

Tiefe des Innengerätes:

320 mm

Breite des Außengerätes:

1118 mm

Höhe des Außengerätes:

865 mm

Gewicht des Innengerätes:

28 kg

Tiefe des Außengerätes:

523 mm

Gewicht des Außengerätes:

77 kg

Höhe des Innengerätes:

700 mm

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

43 dB(A)

Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

59 dB(A)

Max. Druck Warmwasser:

9 bar

OMNIA S HYBRID C - Pompe di calore ibride reverisibili aria-acqua in R32 per installazione spilittata con produzione sanitaria istantanea. Le pompe di calore ibride OMNIA S HYBRID C 3.2 integrano in un unico prodotto compatto la tecnologia della pompa dicalore ecologica in R32 e della caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Il gas ecologico R32 riesce a sposare un’elevata efficienza con un impatto ambientale ridotto. Grazie al suo GWP di 675, circa un terzo rispetto al GWP dell’ R410a, contribuisce a ridurre le emissioni equivalenti di CO2, principali cause del riscaldamento globale. I sistemi Ibridi Ferroli, rappresentano la soluzione ideale per la sostituzione di vecchi generatori, anche su impianti ad alta temperatura con radiatori, grazie all’integrazione della caldaia. Le dimensioni compatte simili a quelle di una caldaia murale ne agevolano la sostituzione senza significative perdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti. L’elettronica interna, attivando la caldaia o la pompa di calore al variare delle condizioni climatiche, ottimizza il rendimento del sistema lavorando sempre nelle modalità più economiche ed efficienti possibili, con grandi vantaggi per l’utente. La caldaia sarà libera di produrre acqua calda sanitaria istantanea anche durante il funzionamento in riscaldamento o in raffrescamento della pompa di calore, massimizzando i livelli di comfort. Inoltre nell’improbabile caso ci sia un blocco della pompa di calore, la caldaia sarà in grado di funzionare in backup in autonomia, garantendo riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il sistema è costituito da una unità esterna Full Inverter DC, disponibile in 4 taglie di potenza, associata ad una unità interna ibrida e a condensazione con modulo idronico integrato, completo di pompa Inverter DC per la gestione del circuito frigorifero. Il sistema è estremamente versatile, in grado di lavorare in condizioni climatiche rigide fino a -20°C esterni evita rischi di congelamento grazie al circuito frigo splittato. Scarico fumi a parete nei casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102. CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA: • Omologata per il funzionamento esterno in luogo completamente scoperto • Alimentata con gas ecologico R32 a basso impatto ambientale • Corrente di spunto e rumorosità ridotta grazie alla tecnologia Full Inverter • Compressore con motore DC INVERTER di tipo twin rotary su supporti antivibranti e avvolto da un doppio strato di materiale fonoassorbente per ridurre al minimo vibrazioni e rumore • Ventilatori assiali con motore brushless DC completi di griglie di protezione • Sonda temperatura aria esterna già installata sull’unità. CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA: • Robusta e adatta anche alle sostituzioni in impianti particolarmente critici • Modulo di combustione con modulazione 1:10 e scambiatore ad elevato spessore in acciaio inox con passaggi maggiorati in grado di mantenere un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia • Fornita di serie con rubinetti a squadra di mandata e ritorno impianto (con filtro ispezionabile) • M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready, con una semplice configurazione dell’unità interna è in grado di funzionare a metano, GPL ed aria propanata senza l’utilizzo di kit aggiuntivi • MC2: Multi Combustion Control, sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) • F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. La valvola clapet fumi diserie permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione • Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm • Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie.